すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AJ-35A

品名 : AC100V/400W ハンディクリーナー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番IC-H404
電源AC100V(50/60Hz共通) 消費電力400W
吸込仕事率70W ※ヘッドを付けずに吸込んで測定した数値。JIS規格で定められている吸引力の目安で最大値を表示しています。使用時の吸じん力は吸引仕事率以外に吸込具の種類・ゴミのたまり具合や床材の違い等によって異なります。サイズ210×145×405㎜
重量1.3㎏集塵容積0.05L 
コードの長さ4.5m集じん方式サイクロン式 
付属品フロアブラシ、すきまノズル、小型ブラシ、延長パイプ、集塵フィルター(本体セット済)、メッシュフィルター(本体セット済)
180度動く自在ヘッドと付属のすき間ノズル・小型ブラシで隅々まできれいに掃除
コードは取っ手部分に巻きつけて収納可能
汚れたら水洗いできる清潔ダストパック
アイコン
販売価格

4,750(税抜)/ 5,225円(税込)

カタログ価格

4,750円(税抜)/5,225円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 18:42現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA899AJ-10A
  • 品番

    EA899AJ-10A

  • コメント

    サイクロン式/集塵容量0.3L

ウェブカタログ画像
  • ハンディー時

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top