すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AJ-8D

品名 : AC100V/1000W 掃除機(サイクロン式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアイリスオーヤマ(IRIS OHYAMA)型番IC-C100TE
電源AC100V(50/60Hz)消費電力1000W
吸込仕事率200W集塵方法サイクロン式
サイズ341(W)×240(D)×281(H)㎜重量約5.1㎏(フロアヘッド、延長パイプ、ホース含)
集塵容積0.6Lコードの長さ5m
材質ABS樹脂、スチールセット内容掃除機本体、フロアヘッド(1個)、すきまノズル1個、延長パイプ1本、ホース1本、排気フィルター(本体セット済1個)、スポンジフィルター(本体セット済1個)、排気スポンジ(本体セット済1個)、取説説明書
タービンヘッドでゴミをしっかり絡めとる、軽量・コンパクトサイズのサイクロンクリーナーです。
コンパクトサイズで持ち運びもしやすく、階段やソファー下なども楽々お掃除できます。
ダストカップは紙パックが不要で、ワンタッチでゴミ捨てができます。また、汚れたら水洗いができます。
アイコン
販売価格

11,000(税抜)/ 12,100円(税込)

カタログ価格

11,000円(税抜)/12,100円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 23:57現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA899AH-28E
  • 品番

    EA899AH-28E

  • コメント

    仕様をご確認下さい

ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top