メーカー | パナソニック(Panasonic) | 型番 | MC-SR38K-T |
---|
電源 | AC100V(50/60Hz) | 消費電力 | 約250~720W |
---|
吸込仕事率 | 約60~200W | 集じん容量 | 0.25L |
---|
騒音値 | 約59~62dB | サイズ | 238(W)×327(D)×290(H)mm |
---|
重量 | 2.6kg(本体のみ) 4.2kg(本体にホース・延長管・床用ノズル装着時) | コード長 | 5m |
---|
付属品 | ワンタッチ手元ブラシ、2WAYノズル | 集じん方式 | ダブルメタルサイクロン方式 |
---|
集じんフィルター | ステンレスガード | 捕じん性能 | 0.3μm以上を約99.9%キャッチ |
---|
ノズルタイプ | 小型軽量パワーノズル (軽量素材使用) | お手入れ | フィルターレス式 |
---|
排気 | まいあげブロック構造 | ゴミすて方式 | 下開き式・ワンタッチゴミすて |
---|
ゴミすて表示 | ダストボックス ゴミすてライン | 排気フィルター | 抗菌消臭フィルター、抗菌酵素加工フィルター、アレル物質抑制加工フィルター |
---|
アイドリングオフ機能付 |
見えないゴミまで逃がさない「クリーンセンサー」搭載 |
「ダブルメタル」採用で、約2年間お手入れ不要 |
軽い本体&アタッチメントでお掃除ラクラク |
新搭載「からまないブラシ」でお手入れの負担を軽減 |