すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AM-80

品名 : 充電式 ハンディクリーナー(サイクロン式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーパナソニック(Panasonic)型番MC-SBU1F-H
集じん容量0.06L電源充電式(リチウムイオン電池)
電圧10.8V連続使用時間HIGH:約7分
LONG:約30分
充電時間約4時間サイズ本体:55(W)×59(D)×314(H)mm
スティック:55(W)×91(D)×1072(H)mm
重量本体:0.53kg
スティック:0.75kg
ノズルたてよこノズル
騒音値73dBグラファイトグレー
付属品延長管、充電アダプター、ストラップ、床用ノズル、すき間用ノズル
コンパクトハンディ&スティックの2WAYタイプ
ハンディ掃除機として、また延長管を取り付ければスリムなスティック掃除機に。 
タテやヨコに向きが変わるたてよこノズルで、広い範囲や狭いすき間もスッと入ってお掃除。
サッと使えてスッキリ収納。スリム&スタイリッシュなデザイン
そのまま持てるスリムな筒型形状で持ち方を選ばず使いやすい。 
ストラップを使って、フックやコートハンガーに引っ掛け収納&充電。
コードレス
紙パック不要
アイコン
販売価格

26,000(税抜)/ 28,600円(税込)

カタログ価格

26,000円(税抜)/28,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/16 18:29現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA899AJ-76A
  • 品番

    EA899AJ-76A

  • コメント

    変更点:集塵容量など

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top