すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AR-100

品名 : AC100V/1150W 乾湿両用掃除機(エスコオリジナル)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番VC1250
電源100V消費電力1150W
吸込仕事率280W電流12A
最大風量3.0m3/min真空度25kPa
騒音値72dBサイズ350×345×505(H)mm
タンク材質樹脂重量7kg
集じん容量乾燥:21L、液体:18Lホース長φ38mm×1.8m
コード長5m付属品ホース、カートリッジフィルタ(乾式用)、フィルタロック、ホース接続ハンドル、床ブラシ(乾湿両用)、スポンジフィルタ(湿式用)、延長管、スキマノズル、キャスタ×4個、カートリッジフィルター(HEPAタイプ)、紙パック[大]×5枚入
HEPAフィルターと紙パック5枚入り付きのオリジナルセット品です。
パワフルな吸引力!吸込仕事率280W
業務用【乾湿両用】集じん機
細かなホコリも確実にキャッチする
カートリッジフィルタ仕様
電源のON/OFFがしやすい大型スイッチ
コンパクトで高容量を実現したスクエアボディ
金属アーク溶接の屋内作業現場などの清掃に。
HEPAフィルターを乾式で使用する際はプレフィルター、粉じん用フィルター、紙パックなどと併用して下さい。
二重絶縁
販売価格

25,300(税抜)/ 27,830円(税込)

カタログ価格

25,300円(税抜)/27,830円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/07 14:34現在)

更新
商品入数1販売単位ST
その他関連
部品EA899RS-34 : [EA899AR・RS用] 替紙パック(5枚入)
部品EA899RS-25A : [EA899AR・RS用] 替HEPAフィルター(乾式用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top