すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AR-14B

品名 : [充電式/DC14.4V] 掃除機(紙パック式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー京セラ型番BHC-1420L1
仕様充電器・バッテリー付使用電池14.4V仕様リチウムイオン1.5Ah(付属)
吸込仕事率28W連続使用時間弱:24分、強:11分
騒音値66dB(強)サイズ970×121×160(H)mm
サイズ(ハンディー時)455×121×160(H)mm充電時間27分
重量1.2kg(電池パック含む)付属品充電器、電池パック、
ワイドノズル、すき間ノズル、
延長管、紙パック(10枚)、
逆止板、ダストバッグ
電源充電式(リチウムイオン電池)定格DC14.4V
集じん容量ダストバッグ:0.5L、紙パック:0.33L
どこでも手軽に静かにお掃除
パワフルな吸引力の2段階切替
シートキースイッチで掃除効率UP
電池残量表示機能搭載
アイコン
販売価格

27,100(税抜)/ 29,810円(税込)

カタログ価格

27,100円(税抜)/29,810円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/05 12:47現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA899AR-18
  • 品番

    EA899AR-18

  • コメント

    DC14.4Vバッテリー互換性なし

その他関連
部品EA813R-7 : 14.4V 充電器
部品EA813RB-14AA : [14.4V・1500mAh]交換用バッテリー
オプションEA813R-8A : 18.0V 充電器
オプションEA813RB-18F : DC18V・5000mAh 交換用バッテリー
オプションEA899AR-1 : 紙パック(EA899AR、AR-14用・10枚)
オプションEA899AR-26 : [EA899AR用] ダストバッグ(布製)
オプションEA899AR-27 : 逆止板(充電式ハンディークリーナー用)
関連商品EA899AR-51B : [充電式/DC14.4V] 掃除機セット(紙パック式)
オプションEA813R-8B : 18.0V 充電器
部品EA813R-7A : 14.4V 充電器
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top