すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899AW-23

品名 : [EA899AW-21用] ハンディークリーナー本体

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカーボッシュ型番BBS1BASE
使用電池18V仕様集じん容量0.4L
連続使用時間通常モード:約50分(ハイパワーモーターノズル不使用)、約37分(ハイパワーモーターノズル使用)
ターボモード:約6分(ハイパワーモーターノズル使用)
充電時間100%充電:約60分
80%充電:約40分
サイズ本体のみ:110(W)×205(D)×430(H)mm
延長パイプ・ハイパワーモーターノズル取付時:252(W)×205(D)×1277(H)mm
重量本体のみ:1.8kg
延長パイプ・ハイパワーモーターノズル取付時:2.9kg
付属品延長パイプ、ハイパワーモーターブラシノズル、2-in-1コンビネーションブラシノズル、フレキシブル隙間ノズル
※本体のみ(充電器・バッテリーは別売)
紙パック不要
ダストカップの着脱はワンタッチなので手を汚さずゴミ捨てが可能です
用途に合わせてノズルの付け替えができるので、スティックにもハンディにもなり使いやすい
ハードフロア用と毛足の長い床面用の2つのブラシが組み合ったツインブラシ
ハイパワーかつ長寿命の高速回転デジタルスピンブラシレスモーターを搭載
ボッシュのDIY、ガーデンツールとバッテリー共用ができ幅が広がります
アイコン
販売価格

42,100(税抜)/ 46,310円(税込)

カタログ価格

42,100円(税抜)/46,310円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/17 08:54現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
オプションEA813B-41 : DC18V /2.5Ah リチウムイオンバッテリー(DIY用)
オプションEA813B-42 : DC18V /4.0Ah リチウムイオンバッテリー(DIY用)
部品EA899AW-36 : 交換用プレフィルタ
部品EA899AW-37 : 交換用メインフィルタ
ウェブカタログ画像

商品動画

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top