すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899HC-43

品名 : DC36.0V/2.5Ah ハンディークリーナー(サイクロン/充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番R36DA
サイズ519×112×180(H)mm(ノズル取付:1017mm)重量1.8kg
連続使用時間(強)15分、(標準)30分、(弱)60分吸込仕事率(強)90W、(標準)50W、(弱)25W
充電時間25分使用電池36V仕様 リチウムイオン2.5Ah(付属)
集じん容量0.56L付属品床用ノズル、延長管、すき間用ノズル
紙パック不要
吸込力が持続する2段サイクロンを搭載
高回転ブラシレスファンモーター搭載
替バッテリー:EA813HF-17A
高性能(HEPA)フィルタ採用によりクリーンな排気
フィルタのお手入れお知らせランプ付
吸引力が3段階に切替可能
LEDライト付
大きなゴミと空気を大形サイクロンで遠心分離後、細かいゴミを小形サイクロン(10気筒)で遠心分離します。残った微粒子は高性能(HEPA)フィルタがキャッチ。そのため、フィルタが目詰まりしにくく、強い吸引力が持続します。
アイコン
販売価格

53,300(税抜)/ 58,630円(税込)

カタログ価格

53,300円(税抜)/58,630円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/14 04:20現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA899HC-43B
  • 品番

    EA899HC-43B

  • コメント

    変更点:床用ノズル

その他関連
部品EA813HF-17A : DC18.0V/5.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
部品EA899HP-32 : [EA899HC-43用] HEPAフィルタ
部品EA899HP-33 : [EA899HC-42・43用] 2段サイクロン式ユニット
オプションEA899HP-36 : [DC14.4V/18V/36V用] 1段サイクロン式ユニット
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top