すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899HC-51A

品名 : DC10.8V[充電式]ハンディークリーナーセット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
パネルスイッチ付で連続作業に便利です

仕様

メーカーHiKOKI型番R12DA(LSW) ※ESCOオリジナルセット品
〈セット内容〉・ハンディークリーナー
(EA899HC-41A)
・ラウンドブラシ
・棚用ブラシ
・フレキシブルホース
・バッテリー
・充電器
・手提げバッグ
集じん容量0.56L
使用電池10.8V仕様
リチウムイオン4.0Ah(付属)
連続使用時間(強)25分、(標準)43分、(弱)65分
吸込仕事率(強)30W、(標準)18W、(弱)10Wサイズ102×460×140mm(H)(ノズル取付:970mm)
重量1.2kg充電時間約60分
静音化 70dB
連続作業に便利なパネルスイッチ(吸込力3段階切替)
紙パック不要
手が汚れない!ゴミ捨てかんたん!除じん機構(特許)
電池残量表示ランプで電池残量、電池高温、電池故障を確認することができます。
強力モーターと排気の流れを整えるディフューザー(整流板)により、壁際も逃さないパワフルな吸引を実現しました。
アイコン
販売価格

23,660(税抜)/ 26,026円(税込)

カタログ価格

23,660円(税抜)/26,026円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 01:16現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA899HP-25B
その他関連
部品EA813H-12 : 12.0V 急速充電器
部品EA813HD-16 : DC10.8V/4.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
セット商品EA899HC-41A : DC10.8V/4.0Ah ハンディークリーナーセット(充電式)
セット商品EA899HP-11A : 棚用ブラシ
セット商品EA899HP-12A : ラウンドブラシ
セット商品EA899HP-13A : フレキシブルホース
セット商品EA927AV-20A : 500x160x160mm 手提げバッグ
ウェブカタログ画像

資料

メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top