すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899HC-7A

品名 : DC18.0V ハンディークリーナー本体(充電式)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番R18DSAL(NN)
仕様充電器・バッテリーなし電源充電式【別売】
(18Vリチウムイオン電池5.0Ah)
充電時間約35分連続使用時間約40分
(充電池【EA813HF-17】使用時)
吸込仕事率40W集じん容量600ml
騒音値70dB本体サイズ458×114×153(H)mm、
(床用ノズル取付時:989×114×153(H)mm)
重量1.4kg(充電池装着時)付属品床用ノズル、
延長管(ノズルホルダ付)、
すき間用ノズル
充電器【別売】
EA813H-10B(冷却機能付)
交換充電池EA813HF-17、EA813HF-16、
EA813HF-6、EA813HF-15
紙パック不要
パワフルな吸引力
強力モーターの搭載で、パワフルな吸引力を発揮。快適で効率的にお掃除することができます。
ダストケース集じん方式
集めたゴミをダストケース内に溜めるダストケース集じん方式を採用。フィルタを外さずにスピーディなゴミ捨てが可能になりました。
LEDライト付。
吸込み口を明るく照らします。
斜めカットの接続口。
ノズル・延長管なしでもお掃除できます。
トリガ式スイッチ。
こまめにON/OFF可能で、電池も長持ち。
安心の電池多重保護回路内蔵。
メーカー独自の電池多重保護回路内蔵。過負荷・過放電・過充電を抑制し、電池寿命を延ばします。長期間安定した能力を発揮します。
販売価格

10,300(税抜)/ 11,330円(税込)

カタログ価格

10,300円(税抜)/11,330円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 06:01現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA899HP-25B
バリエーション一覧
EA899HC-6BS DC14.4V/6.0Ah ハンディークリーナーセット(充電式)
EA899HC-6A DC14.4V ハンディークリーナー本体(充電式)
EA899HC-7A DC18.0V ハンディークリーナー本体(充電式)
その他関連
オプションEA813H-10B : 14.4-18V 充電器
オプションEA899HP-11 : 棚用ブラシ
オプションEA899HP-12A : ラウンドブラシ
オプションEA899HP-13 : フレキシブルホース
オプションEA899HP-11A : 棚用ブラシ
オプションEA899HP-13A : フレキシブルホース
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top