すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899HK-10A

品名 : 乾湿両用コードレスクリーナー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番RP3608DA(NN)※ESCOオリジナルセット品
セット内容ホース(内径φ38×1.5m)、ズームパイプ、床用吸口、すきま用吸口、アダプタ(ゴム)、ポリ袋×10枚、ジョイント(A)、ジョイント(B)、ジョイント(C)、D38アダプタ(38mm用)、D38アダプタ(26mm用)、AC/DC アダプター(EA813H-30)、替バッテリー(EA813HF-17A)、充電器(EA813H-18A)蓄電池マルチボルト蓄電池
電圧/容量36V-4.0Ah/18V-8.0Ah連続使用時間ecoモード:約120分、標準モード:約52分、ターボモード:約14分
モーターDCブラシレスモーターフィルタ布フィルタ
集じん容量8L吸水容量6L
吸込仕事率300W最大真空度20.1kPA
騒音値62dB(80W時)最大風量3.5m3/min
サイズ331×382×369mm重量9.8㎏
電源36Vマルチボルト蓄電池、AC100V
充電時間約40分
電源が確保できる場所ではAC製品(AC100V)としても使用でき、作業環境に応じて使い分けることができます。
収納に便利なコンパクトバックス付
パワーが欲しいときに便利なパワーモード搭載
効率で経済的なブラシレスモーター採用
追加説明●EA899HK-10の代替品【変更点:急速充電器(EA813H-18)が廃番になったため、セット内容を本体/EA899HK-1、急速充電器/EA813H-18A、アダプター/EA813H-30、交換用バッテリー/EA813HF-17A に変更。急速充電器の代替前との違いは充電音が静音になってます。】(2020/5/11本多)
アイコン
販売価格

133,000(税抜)/ 146,300円(税込)

カタログ価格

133,000円(税抜)/146,300円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/06/11 23:40現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA899HK-2
  • 品番

    EA899HK-2

  • コメント

    仕様をご確認ください。

その他関連
セット商品EA813H-30 : AC/DC アダプター
セット商品EA813HF-19 : DC18.0V/8.0Ah 交換用バッテリー(リチウムイオン電池)
セット商品EA899HK-1 : DC36.0V 乾湿両用コードレスクリーナー(本体のみ)
セット商品EA813H-18A : 14.4-18V・マルチボルト 急速充電器
オプションEA899HP-101 : φ38x2.0m 交換用ホース(一般清掃用)
オプションEA899HP-103 : φ38x5.0m 交換用ホース(一般清掃用)
部品EA899HP-116 : φ38mm すきま用ノズル
オプションEA899HP-117 : φ38mm すきま用ノズル(幅広タイプ)
部品EA899HP-131 : 交換用布フィルタ (乾湿両用)
部品EA899HP-111 : φ38mm フロアノズル(板間・カーペット用)
オプションEA899HP-112 : φ38mm フロアノズル(板間・カーペット用)
オプションEA899HP-113 : φ38mm フロアノズル(液体用)
オプションEA899HP-118 : φ38mm 丸ブラシヘッド
部品EA899HP-161 : フィルタケージ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top