すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899HS-4A

品名 : AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機(工具連動

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーHiKOKI型番RP150YB
電動工具連動電源100V(50Hz/60Hz)
最大風量(強)3.5m3/min
(中)1.7m3/min
(弱)0.9m3/min
最大真空度(強)22.0kPa
(中)6.5kPa
(弱)1.7kPa
集じん容量15L(吸水12L)騒音値60dB
(本体から5mの位置での測定)
吸水仕事率300W消費電力(強)1,140W
(中)270W
(弱)80W
電流(強)12A・(中)7A・(弱)3.9A電源コード5m(3心・アースクリップ付)
サイズ334(W)×366(D)×400(H)mm重量7.9kg
付属品ホース(内径φ38mm×2m)、
延長管2本(ストレート・ベンド)、
パイプホルダ、フロアノズル、
すき間用ノズル、ジョイント3種、
ポリ袋(5枚)、
電動工具接続用アダプター、ホース接続用アダプタ2種(φ26・38mm用(マキタ製電動工具接続用))
一般清掃用、乾湿両用、連動あり
薄暗い場所での作業に便利LEDライト付
追加説明吸込仕事率の算出方法は各メーカーにより異なります(2016/3/24 0983)
販売価格

50,000(税抜)/ 55,000円(税込)

カタログ価格

50,000円(税抜)/55,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/11/01 08:25現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA899HS-4B
  • 品番

    EA899HS-4B

  • コメント

    変更点:同梱のホースが新型(378117)

バリエーション一覧
EA899HS-3B AC100V/1140W/15.0L 乾湿両用掃除機
EA899HS-4B AC100V/1140W/15L 乾湿兼用掃除機(工具連動
その他関連
部品EA899HP-101 : φ38x2.0m 交換用ホース(一般清掃用)
オプションEA899HP-103 : φ38x5.0m 交換用ホース(一般清掃用)
部品EA899HP-116 : φ38mm すきま用ノズル
オプションEA899HP-117 : φ38mm すきま用ノズル(幅広タイプ)
部品EA899HP-131 : 交換用布フィルタ (乾湿両用)
部品EA899HP-111 : φ38mm フロアノズル(板間・カーペット用)
オプションEA899HP-112 : φ38mm フロアノズル(板間・カーペット用)
オプションEA899HP-113 : φ38mm フロアノズル(液体用)
オプションEA899HP-118 : φ38mm 丸ブラシヘッド
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top