すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899KL-10B

品名 : AC100V/ 900W 乾湿両用掃除機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーケルヒャージャパン(KARCHER)型番1.629-777.0
商品名WD2電源AC100V(50/60Hz)
消費電力900W吸込仕事率170W
騒音値75dB容量集じん:12L
吸水:3L
サイズ369×337×430(H)mmコード長5m
重量4.7kg付属品サクションホース1.9m、パイプ2本、
フロアノズル、
フロアノズルアダプター、
すきまノズル、筒型フィルター、
紙パック1枚、スポンジフィルター、
アクセサリーホルダー(本体取付)、キャスター4個
パワフルなのに省電力、多目的に使える乾湿両用のバキュームクリーナー
軽量プラスチックボディ
新しいフロアノズル
新開発のフロアノズルは吸引能力が改善され、よりゴミが効率的に吸引できます。
アクセサリーの収納が簡単付属品やアクセサリーを本体にまとめて収納できるので、付属品をなくす心配がありません。また、コンパクトにまとめられるのでスペースを取らずスッキリと収まります。
販売価格

15,000(税抜)/ 16,500円(税込)

カタログ価格

15,000円(税抜)/16,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/11/01 08:04現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA899KL-10C
  • 品番

    EA899KL-10C

  • コメント

    変更点:消費電力・吸込仕事率 他

その他関連
部品EA899KL-1 : [家庭用]スポンジフィルター(EA899KL・KN用)
部品EA899KL-3 : [家庭用] フィルターパック(5枚/EA899KL用)
オプションEA899KP-3A : [家庭用] ハウスキット(EA899KH・KL・KN用)
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top