すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA899TD-40B

品名 : AC100V/1200W/40L 乾湿両用掃除機

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

電源100V・10.5A消費電力1150W
吸込仕事率666.4W最大風量2.0m3/分
真空度20.0kPaタンク容量40L(吸水26L)
騒音値80dBホース全長3m
電源コード5mサイズ537×482×737(H)mm
重量17kgタンク材質ステンレス
ブロアー機能付
付属品フロアーノズル、ホース3m、直管パイプ(2本)、曲りパイプ、ウェットラバー、ドライブラシ、すき間用ノズル、丸ブラシ、フィルター吸込仕事率200W(±15%)
販売価格

42,000(税抜)/ 46,200円(税込)

カタログ価格

42,000円(税抜)/46,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/11/01 08:56現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA899TD-40C
その他関連
オプションEA899TD-44 : マスターノズル(EA899TD-40A・40B・40C用)
オプションEA899TD-45 : 曲リパイプ(EA899TD-40A・40B・40C用)
オプションEA899TD-46 : 細口ノズル(EA899TD-40A・40B・40C用)
オプションEA899TD-47 : ホース(EA899TD-40A・40B・40C用)
オプションEA899TD-48 : 2本組パイプ(EA899TD-40A・40B・40C用)
オプションEA899TD-49 : フィルター(EA899TD-40A・40B用)
オプションEB899TD-401C : (EA899TD-20・40A・40B用) カーボンブラシ
メイン画像

資料

取扱説明書
(日本語)
  1. PDF
仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top