すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903A-14

品名 : 2.14m はしご兼用脚立(ワイドステップ/伸縮脚)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番GUS210
天板高さ(m)1.84~2.14段数7
重量(kg)12.6kg天板サイズ(mm)234×160
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm637×169×1965設置寸法(W)×(D)mm637~689×1304~1484
材質支柱・天板・踏ざん・伸縮脚:アルミ
回転金具・開き止め金具:スチール
支柱端具:塩ビ
最大使用荷重100kg
踏みざん幅60mm
伸縮脚297mmの調整を立ったままできるという進化とステップ幅60mmによる安心感を併せ持った新型脚立。
アルミ合金製
立ったまま伸縮脚の調整ができます。
伸縮脚は6mmピッチで調整可能
アイコン
販売価格

33,700(税抜)/ 37,070円(税込)

カタログ価格

33,700円(税抜)/37,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/05 03:48現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA903AD-220A
ウェブカタログ画像

資料

図面
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top