すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903AC-180A

品名 : 1.70m 軽量脚立(アルミ製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番MS-180FX
天板サイズ308×95mm
アルミ合金製
天板高さ(m)1.70有効高さ(m)1.41
踏ざん間隔295mm段数6段
設置寸法630(W)×1154(D)mm重量(kg)5.2
折りたたみサイズ630(W)×126(D)×1797(H)mm最大使用荷重100kg
販売価格

23,900(税抜)/ 26,290円(税込)

カタログ価格

23,900円(税抜)/26,290円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/27 09:40現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA903AC-304
  • 品番

    EA903AC-304

  • コメント

    変更点:耐荷重100kg⇒150kgに

バリエーション一覧
EA903AC-90A 0.82m 軽量脚立(アルミ製)
EA903AC-120A 1.12m 軽量脚立(アルミ製)
EA903AC-150A 1.41m 軽量脚立(アルミ製)
EA903AC-180A 1.70m 軽量脚立(アルミ製)
EA903AC-210A 1.99m 軽量脚立(アルミ製)
その他関連
部品EA903-96 : [交換用] スベリ止め端具(2個組)
ウェブカタログ画像
  • 天板部分
  • -180A

資料

図面
  1. PDF
カタログ
  1. PDF
使用方法説明
  1. IMG

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top