すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903BD-7

品名 : 1.50m/作業台(セーフティガード付)

この商品はメーカー直送品です。

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番TRS-1500ES
最大使用荷重150kg天板サイズ604×2350mm
天板高さ(m)1.50全高(m)2.61
段数5設置寸法(W)×(D)1300×3179mm
重量(kg)82.4踏みざん幅110mm
アルミ合金製
φ200mmキャスター付
トラックへの昇降・幌シート掛け作業のサポートに役立ちます。
アイコン
販売価格

545,000(税抜)/ 599,500円(税込)

カタログ価格

545,000円(税抜)/599,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/06 17:33現在)

更新
商品入数1販売単位ST
カタログページ1839ページ
バリエーション一覧
EA903BD-6 1.27m/作業台(セーフティガード付)
EA903BD-7 1.50m/作業台(セーフティガード付)
EA903BD-8 1.97m/作業台(セーフティガード付)
ウェブカタログ画像
  • 踏みざん幅
  • エスコ便利カタログ1838ページ
  • エスコ便利カタログ1839ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top