すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA903PA-2

品名 : 1.24-1.54m 脚立(伸縮脚/ワイドステップ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーピカコーポレイション(PiCa)型番SXJ-150
天板高さ(m)1.24~1.54段数5
折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm545×160×1315設置寸法(W)×(D)mm543~599×910~1099
重量(kg)7.3最大使用荷重100kg
踏ざん幅55mm踏ざん間隔305mm
天板サイズ303×152㎜材質アルミニウム合金
踏ざん内の伸縮操作バーを引き上げるだけでワンタッチで操作できる。
折りたたみバーを持ち上げるだけで簡単に折りたためます。
伸縮脚は6mmピッチで調整可能
立ったままの手元操作で脚が伸縮できます。
アイコン
販売価格

25,500(税抜)/ 28,050円(税込)

カタログ価格

25,500円(税抜)/28,050円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 17:52現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA903AD-160A
ウェブカタログ画像
※画像は、EA903PA-1Aです。
  • ※画像は、EA903PA-1Aです。
  • ※画像は、EA903PA-1Aです。
  • 踏みざん

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top