すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA905ED-6

品名 : 1.72m/6段 セーフティーステップ(軽量)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
こちらの商品は大型商品です。納期はエスコへお問い合わせください。別途発送運賃がかかります(北海道、沖縄、離島送りの場合)。
この商品は車上渡し品です。
ワイド天板で安全に作業が行えます

仕様

天板高さ(m)1.72全高(m)2.33
段数6折りたたみサイズ(W)×(D)×(H)mm610×110×2470
設置寸法(W)×(D)mm610×1470重量(kg)10.8
天板サイズ325×330mm最大使用荷重136kg
踏みざん幅85mm
ファイバーグラス製
軽い素材でできており持ち運びが楽です。
手すり上部に工具を置くことができます。
下降時に最後の段を知らせる効果があります。
1段目を踏むと大きな音が鳴り、踏み外しによる事故を防ぎます。
販売価格

37,800(税抜)/ 41,580円(税込)

カタログ価格

37,800円(税抜)/41,580円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/05/26 13:47現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA905ED-6A
  • 品番

    EA905ED-6A

  • コメント

    変更点:使用荷重・全高・天板高さ

EA903RA-5
  • 品番

    EA903RA-5

  • コメント

    違い:全高・段数・材質

ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA905ED-4です
  • ※画像はEA905ED-4です
  • ワイド天板
  • 持ったイメージ\n※画像はEA905ED-4です
  • 踏み外し防止

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
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
最近見た商品

page top