すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA905ME-100W

品名 : 0.65-0.96m 足場(アルミ製)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーアルインコ(ALINCO)型番CSR100
仮設工業会認定品
アルミ合金製
最大使用荷重150kgf
各伸縮脚は25mmピッチで調整可能
天板高さ0.65~0.96m重量13.9kg
天板サイズ1300×500mm折りたたみサイズ
 1395(W)×629(D)×128(H)mm
販売価格

82,000(税抜)/ 90,200円(税込)

カタログ価格

82,000円(税抜)/90,200円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/05 04:50現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA905ME-100A
  • 品番

    EA905ME-100A

  • コメント

    変更点:ステップ幅、天板サイズ等

バリエーション一覧
EA905ME-100 0.64-0.95m 足場(アルミ製)
EA905ME-100W 0.65-0.96m 足場(アルミ製)
EA905ME-130 0.92-1.23m 足場(アルミ製)
EA905ME-130W 0.93-1.24m 足場(アルミ製)
メイン画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top