すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA910SK-43

品名 : [LL] サンダル(2way/バックベルト付)

仕様

材質塩化ビニールサイズLL(27.5cm)
カラーブラック重量(g)540
サイズ(W×D×H)mm275×100×100
バックベルト付
バックベルトを前にすればツッカケになる、2WAY仕様のサンダルです。
販売価格

1,320(税抜)/ 1,452円(税込)

カタログ価格

1,320円(税抜)/1,452円(税込)

在庫数

最新在庫: 57

(2024/04/28 19:03現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2105ページ

代替品

EA910SA-23
  • 品番

    EA910SA-23

  • コメント

    違い:デザイン、バックベルトなし

バリエーション一覧
EA910SK-41 [M] サンダル(2way/バックベルト付)
EA910SK-42 [L] サンダル(2way/バックベルト付)
EA910SK-43 [LL] サンダル(2way/バックベルト付)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2104ページ
  • エスコ便利カタログ2105ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top