すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA912HF-32

品名 : 80x90x5mm シリコン製スクレーパー

仕様

サイズ(W×D×H)mm85×90×5材質表面:シリコーンゴム、中芯:ナイロン
重量(g)45耐熱温度230℃
少しの工夫で洗い物が手軽に。
フライパン、食器や鍋の隅まできれいにできます。
販売価格

555(税抜)/ 611円(税込)

カタログ価格

555円(税抜)/611円(税込)

在庫数

最新在庫: 11

(2026/07/08 02:38現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2113ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2112ページ
  • エスコ便利カタログ2113ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top