すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA912JA-3

品名 : 165mm 菜切り包丁(手造り)

仕様

全長310mm刃長165mm
刃物の板厚1.0mm材質刃物:特殊刃物鋼
柄:ほうの木
焼入れ硬度HRC57°~58°両刃
本鍛造(手づくり)
野菜や果物のカットに最適です。
薄刃に仕上げ、切れ味を追求しています。
使用後、砥石で軽く刃先をとがれ、てんぷら油など塗っていつまでも長く使えます。
販売価格

5,280(税抜)/ 5,808円(税込)

カタログ価格

5,280円(税抜)/5,808円(税込)

在庫数

最新在庫: 7

(2026/04/30 00:10現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2114ページ
メイン画像
  • エスコ便利カタログ2114ページ
  • エスコ便利カタログ2115ページ
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
最近見た商品

page top