すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA913YD-50

品名 : 560x1820x270mm チェアー(ポータブル/5段階調整)

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番UB-2012
使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm)フラット:560×1820×270 (560×90×650)重量(kg)4.7
材質フレーム:スチール(エポキシ樹脂塗装)、張り材:ポリエステル(PVCコーティング)耐荷重約80kg
通気性・耐候性・耐水性に優れた5段階リクライニング。
丈夫なスチール製フレーム。
販売価格

13,400(税抜)/ 14,740円(税込)

カタログ価格

13,400円(税抜)/14,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 4

(2024/05/02 16:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2550ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2550ページ
  • エスコ便利カタログ2551ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top