すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915DB-121

品名 : 1820x 500x 80mm エアーマット

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

使用時サイズ(W×D×H)mm500×1820×80mm収納時サイズ(W×D×H)mm190×400×100mm
耐荷重200kg材質ポリエステル(内面TPUコーティング)
重量(kg)0.67
ポンプ内蔵の為、手で押していくだけで膨らみます。
販売価格

13,800(税抜)/ 15,180円(税込)

カタログ価格

13,800円(税抜)/15,180円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 13:49現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2547ページ

代替品

EA915DB-101
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2546ページ
  • エスコ便利カタログ2547ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top