すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915DB-57

品名 : 1850x 520x100mm インフレートマット(ポンプ内蔵)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
ポンプ内蔵型マット!足で踏んでラクラク空気注入!

仕様

メーカーロゴスコーポレーション(LOGOS)型番72884410
使用時サイズ(収納時サイズ)W×D×H(mm)520×1850×100(100×100×280)重量(kg)0.54
材質ナイロン(TPU)、PU
ポンプ内蔵
足で踏むだけで空気を入れる事ができます。
超軽量のコンパクトマット(およそペットボトル1本分の重さで手のひらサイズ)
持ち運びに便利な収納袋付。コンパクトに収まります。
販売価格

11,700(税抜)/ 12,870円(税込)

カタログ価格

11,700円(税抜)/12,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 03:43現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2547ページ

代替品

EA915DB-101
  • 品番

    EA915DB-101

  • コメント

    変更点:メーカー、サイズなど

ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2546ページ
  • エスコ便利カタログ2547ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top