すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915EM-120

品名 : ネッククーラー(バッテリーセット)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

22/11/07 首周り長さ:(誤)最大400mm (正)最大440mm(No.54 1213)

仕様

メーカー京セラ型番※ESCOオリジナルセット品 DNC5010
セット内容ネッククーラー
モバイルバッテリー
電源USB、モバイルバッテリー
モード5段階(静音・弱・中・強・パワー)使用時間パワーモード:約4時間
強:約5時間
中:約7時間
弱:約8時間
静音モード:約13時間
サイズ195×110×60mm首周り最大約44cm(3L相当)
重量(g)本体:180
バッテリー:245
材質樹脂(ボディ)、アルミニウム(冷却版)
付属品Type A to C 変換アダプター充電時間4~5時間(目安)
※使用する電源アダプター自体の性能(アンペア数)や急速充電かどうか等で充電時間が変わります。
ファンの風量は静音→弱→中→強→パワーの5段階に調節できます。
外気温から体感マイナス10度の清涼感
首にかけても重さを感じない質量180gの超軽量設計
首にフィットする開閉機構で年齢、性別を問わず使える
冷却プレート(ペルチェ素子)&小型高性能ファンで首周りから効率よくクールダウン
小型で静かな高性能ブラシレスモーターを搭載
取り回しやすい柔らかいコード
モバイルバッテリーとのセット品です。
販売価格

13,200(税抜)/ 14,520円(税込)

カタログ価格

13,200円(税抜)/14,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/28 06:49現在)

更新
商品入数1販売単位St

代替品

EA915EM-120B
バリエーション一覧
EA915EM-110 ネッククーラー(冷却プレート・小型ファン付)
EA915EM-120 ネッククーラー(バッテリーセット)
その他関連
セット商品EA758YK-45 : 10000mAh モバイルバッテリー
ウェブカタログ画像

資料

チラシ
  1. PDF
メーカー取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top