すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA915GH-112

品名 : ヒートベスト(ネイビー/バッテリー付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーSIGNET(シグネット)型番※ESCOオリジナルセット品
サイズフリー身幅46・50・55cm
身丈62.5cmポケットサイズ縦15cm
使用可能電源USB Type-A 接続 5V2A材質表地・裏地:ポリエステル100%
中綿:ポリエステル100%
ヒーター部:炭素繊維100%
カラーネイビー付属品モバイルバッテリー(10000mAh)
スイッチで高温・中温・低温への切替可能
高温MAX約55℃・中温約45℃・低温約35℃
温度の色別表示:高温=赤色点灯、中温=白色点灯、低温=青色点灯
背面3カ所にヒーター内蔵の発熱エリア
両脇に身幅調整ファスナー付
※比較的低い温度(40℃~60℃程度)でも長時間同じ箇所に触れていると低温やけどをおこす場合があります。地温やけどは皮膚の深部におよび、赤い斑点や水ぶくれができるのが特徴です。
女性にも着やすいデザイン&カラー。
身幅調整ファスナーをつかってサイズを調整することで、インナー・アウターどちらで着用する際も自分に合ったサイズにすることができます
襟元デザイン変えホック付き
スーツやコートの防寒インナーにも
販売価格

9,820(税抜)/ 10,802円(税込)

カタログ価格

9,820円(税抜)/10,802円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/07 15:55現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA758YK-45 : 10000mAh モバイルバッテリー
ウェブカタログ画像
ヒートベストとモバイルバッテリー(10,000mAh)のセット商品となります
  • ヒートベストとモバイルバッテリー(10,000mAh)のセット商品となります
  • 発熱エリア及びスイッチ仕様
  • 設定温度と使用時間の目安
  • スイッチ拡大図(写真はブラック)
  • USB差込口(写真はブラック)
  • 両サイドのファスナーで身幅の調節が可能(3段階)
  • 襟元を内側に折りたたんで防寒インナーとしても!
  • インナーとしても使用可能(写真はブラック)
  • インナーとしても使用可能(写真はブラック)
  • 写真はブラックです
  • 写真はブラックです
  • 写真はブラックです

資料

チラシ
  1. PDF
取扱説明書
(日本語)
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top