すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920A-100

品名 : 320ml KURE 5-56(15本/2Wayノズル付)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

21/12/02 2WAYノズルは1本のみの付属です。(No.53 9013)

仕様

メーカー呉工業(KURE)型番※ESCOオリジナルセット品
商品名KURE5-56内容量320ml
使用温度範囲-20~70℃スプレーパターンジェット/ミスト
ノズル長120mm透明淡黄色
入数15本
潤滑、防錆、電気接点防湿に
2wayノズル1本付属
プッシュ部分の面積が広いので長時間スプレーしても指が痛くなりません
販売価格

8,670(税抜)/ 9,537円(税込)

カタログ価格

8,670円(税抜)/9,537円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/08/20 04:09現在)

更新
商品入数15販売単位

代替品

EA920A
  • 品番

    EA920A

  • コメント

    ノズル無し

その他関連
セット商品EA920A : 320ml 浸透防錆・潤滑スプレー(KURE 5-56)
セット商品EA920WC-1 : 120mm スプレー缶ノズル(2Way)
ウェブカタログ画像
●15本入り
  • ●15本入り

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top