すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920AK-39

品名 : 7ml 金物用潤滑オイル(粉末テフロン配合)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー建築の友型番TK-01
商品名蝶番のクスリ内容量7ml
使用温度範囲-50~250℃材質テフロンパウダー、鉱油、
石油系溶剤、分散剤
淡黄色
配合されているテフロンRの超微粒子が塗布面に付着し、ベアリング的な働きをすることで潤滑効果を高めます。
ベタつかず、ホコリや雨、海水、汚れを寄せ付けず塗布面を清潔に保ちます。
低粘度で浸透性が高く、極狭い所にも浸透し、洗浄効果も得られます。
特殊溶剤の働きで錆び付き面の下まで浸透し錆の進行を防ぎます。更に、テフロンRの撥水効果で表面の水分を除き、耐薬品性で優れた防錆効果を発揮します。
販売価格

650(税抜)/ 715円(税込)

カタログ価格

650円(税抜)/715円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/07/16 17:13現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top