すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920AW-2

品名 : 340g 焼付き防止潤滑スプレー

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーLOCTITE(ロックタイト)型番76759
スプレータイプの焼き付き防止潤滑剤
内容量340g耐熱温度870℃
ヒンジ、ギア、チェーン、ベアリング、ローラー等に
液色使用温度範囲-54~870℃
販売価格

3,400(税抜)/ 3,740円(税込)

カタログ価格

3,400円(税抜)/3,740円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/30 00:23現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA920AW-2A
EA920AW-1
  • 品番

    EA920AW-1

  • コメント

    仕様ご確認下さい。

ウェブカタログ画像

資料

仕様
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top