すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920BA-100

品名 : 840ml パーツクリーナー(2Wayノズル付/24本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
カタログ訂正

21/12/02 2WAYノズルは1本のみの付属です。(No.53 9013)

仕様

メーカー呉工業(KURE)型番※ESCOオリジナルセット品
商品名パーツクリーナー内容量840ml
成分石油系溶剤・アルコール類用途各種金属パーツ、金型の脱脂・洗浄。青ニスの除去。機械、治具、工具の保守管理。
ゴム・プラスチックパーツや塗装面には使用しないでください。
2wayノズル1本付
スプレーパターンジェット/ミストノズル長120mm
プッシュ部分の面積が広いので長時間スプレーしても指が痛くなりません
使用温度範囲-20~40℃透明
入数24本
缶を逆さにして使用できます。
速乾性に優れています。
ノズルは1本のみの付属。
販売価格

15,200(税抜)/ 16,720円(税込)

カタログ価格

15,200円(税抜)/16,720円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/06/13 11:40現在)

更新
商品入数24販売単位

代替品

EA920BA-10
その他関連
セット商品EA920BA-10 : 840ml パーツクリーナー
セット商品EA920WC-1 : 120mm スプレー缶ノズル(2Way)
ウェブカタログ画像
●24本入
  • ●24本入
  • ●24本入