すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920BE-2A

品名 : 560ml ブレーキクリーナー(20本)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー呉工業(KURE)型番3010
商品名ブレークリーン内容量560ml
材質石油系溶剤、アルコール類入数20本
用途ブレーキディスク、ブレーキパッド、ブレーキドラム、ブレーキライニング、ホイルシリンダー、ブレーキシュースプリングなどブレーキ関連部品の洗浄。使用温度範囲-20~40℃
ブレーキディスクやライニング、ブレーキドラムの頑固な汚れや油分を素早く落とし、ブレーキ本来の性能を引き出します。
ブレーキを分解せずに洗浄できます。
金属パーツ類の洗浄にも使用可。
販売価格

11,300(税抜)/ 12,430円(税込)

カタログ価格

11,300円(税抜)/12,430円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 04:02現在)

更新
商品入数20販売単位
カタログページ1575ページ

代替品

EA920BE-2BA
ウェブカタログ画像

資料

カタログ
  1. PDF
仕様
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ1574ページ
  • エスコ便利カタログ1575ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top