すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA920LE-42

品名 : 4.0L モップ用帯電剤(1個)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

メーカー山崎産業(CONDOR)型番C60-04LX-MB
水性
標準使用量モップ糸の自重の約15%以内
モップにしみ込ませると帯電効果を発揮、集塵効果が向上し、作業がはかどります。
内容量4L入数1個
販売価格

5,120(税抜)/ 5,632円(税込)

カタログ価格

5,120円(税抜)/5,632円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 03:33現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top