すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AB-130

品名 : 420ml 解氷スプレー(アイス・オフ)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカー呉工業(KURE)型番2155
商品名アイス・オフ容量420ml
材質成分:アルコール類、グリコール類サイズφ66×205mm
重量475g用途自動車のウィンドウに付着した氷の解氷、霜取り。
特殊アルコールの強力な溶解力と、炭酸ガスの強い噴射力で、瞬時に氷を溶かします。
特殊成分SPR-GLを配合、溶かした氷の再凍結を強力に防止します。
特殊形状のキャップはスクレイパーとして使用できます。
消防法分類:第1石油類(水溶性)、危険等級Ⅱ
販売価格

410(税抜)/ 451円(税込)

カタログ価格

410円(税抜)/451円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/05/11 03:46現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA922AB-131
  • 品番

    EA922AB-131

  • コメント

    別メーカー品/容量330ml

ウェブカタログ画像
  • 凍った自動車のガラスに

商品動画

資料

チラシ
  1. PDF
SDS日本語
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top