メーカー | 呉工業(KURE) | 型番 | 1161 |
---|
商品名 | プロクリーン ホイールクリーナー | | |
---|
アルカリ性 |
容量 | 500ml | サイズ | 236×122×56mm |
---|
重量 | 620g | | |
---|
ホイールに付いたブレーキダストなどの頑固な汚れを分解し、ホイール表面から浮かび上がらせます。 |
ノーコンパウンドタイプなのでホイールを傷めません。 |
ホイールにやさしい専用ブラシ付 |
消防法分類:非該当 |
用途 | 自動車のアルミホイール、スチールホイールの洗浄。 ※自動車のアルミホイール、スチールホイール専用になります。 マグネシウムホイールには使用しないで下さい。 | | |
---|