すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AE-11

品名 : 250ml バッテリー強化剤

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

内容量250ml
自動車、オートバイ、特殊車輌のバッテリー性能強化に
高濃度有機ゲルマニウムがサルフェーション(電極板の汚れ)を解消、防止します。
バッテリー液の劣化防止、始動性やライト照度の向上などバッテリー機能の強化に。
バッテリー液の劣化を防ぎ、バッテリー寿命を延ばします。
自己放電を防止し、充電時間を短縮します。
重量289g
販売価格

600(税抜)/ 660円(税込)

カタログ価格

600円(税抜)/660円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2025/09/11 04:39現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ
メイン画像

資料

カタログ
  1. PDF
  • エスコ便利カタログ0ページ
  • エスコ便利カタログ1ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top