すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA922AJ-84

品名 : 500ml ガラスクリーナー

仕様

内容量500mlサイズ(W×D×H)mm105×61×226
重量(g)578用途(ガラス類)窓、鏡、ガラスケース、自動車のガラスなど
(その他)サッシ、電気製品、照明器具のカサ、飾り棚、冷蔵庫外面など
使用量の目安1平方メートル当たり約6回スプレー注意テレビ画面、パソコン画面、白木、うるし、ニス塗装面、水ぶきできない家具、木製品、銅、しんちゅう製品、自動車塗装面には使用できません。
弱アルカリ性
汚れに洗浄液が張り付き、垂直面でも液ダレせずにふき取り簡単
スプレーしたら、乾いた布で拭くだけ。面倒な2度拭き要らず
見違えるような輝きを取り戻し、ピカピカなガラスへ
販売価格

540(税抜)/ 594円(税込)

カタログ価格

540円(税抜)/594円(税込)

在庫数

最新在庫: 27

(2024/05/07 04:22現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2244ページ
ウェブカタログ画像
  • 用途別洗剤と特徴(効果)
  • エスコ便利カタログ2244ページ
  • エスコ便利カタログ2245ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top