すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925DB-45

品名 : 279x 38x190mm ツールバッグ(OD色)

仕様

サイズ279(W)×38(D)×190(H)mmカラーOD色
材質ポリエステル(600デニール)
外ポケット1個、内ポケット5個
全開式のファスナーで、収納物が取り出しやすい
薄さ38mmのコンパクトなバッグです。
販売価格

2,790(税抜)/ 3,069円(税込)

カタログ価格

2,790円(税抜)/3,069円(税込)

在庫数

最新在庫: 8

(2024/05/08 19:01現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ1594ページ2650ページ
バリエーション一覧
EA925DB-44 279x 38x190mm ツールバッグ(黒)
EA925DB-45 279x 38x190mm ツールバッグ(OD色)
EA925DB-46 279x 38x190mm ツールバッグ(グレー)
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ1594ページ
  • エスコ便利カタログ1595ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top