すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925TD-21

品名 : 130x110x 80mm 着脱式小物ポーチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番SFPCS
サイズ(mm)110×80×130(H)ベルト通し幅60mm
材質ナイロン、ソフトEVAフォーム重量(g)145
取付重量3kg以内
セフホルダー付風雅ボディバッテリー収納ケース
風雅バッテリー・コントローラー・コード類をコンパクトに収納
セフホルダー取付け可能
腰回りの組み換えが簡単な着脱式
販売価格

3,200(税抜)/ 3,520円(税込)

カタログ価格

3,200円(税抜)/3,520円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/02 12:11現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA925TD-16
  • 品番

    EA925TD-16

  • コメント

    仕様ご確認ください。

その他関連
オプションEA925TC-51 : 51x 17x 98mm 着脱式ホルダー
オプションEA925TJ-1 : 着脱式ホルダー(右側用)
オプションEA925TJ-2 : 着脱式ホルダー(左側用)
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top