すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA925TD-31

品名 : 300x 90x250mm 腰袋

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーTJMデザイン(TaJIma)型番TM-KUGK
サイズ(mm)250×90×300(H)ベルト通し幅60mm
材質本体:ナイロン、ソフトEVAフォーム重量(g)360
芯材にメーカー独自のソフトEVAフォームを採用しています
耐摩耗性に優れた特殊ナイロンとの組み合わせにより天然皮革のようなしなやかな生地を実現しました
超軽量で水に強い撥水加工を施しております
強力ダブルリベットで長持ち
撥水加工
釘突き抜け防止仕上げ
販売価格

4,160(税抜)/ 4,576円(税込)

カタログ価格

4,160円(税抜)/4,576円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/02 13:48現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA925A-9
  • 品番

    EA925A-9

  • コメント

    撥水加工ではありません。

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top