すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927-203

品名 : 245x 90x 40mm 小物ポーチ

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。
モバイルバッテリーやアダプタなどの小物をまとめてすっきり整理収納できるコンパクトポーチ。

仕様

メーカーサンワサプライ型番IN-AD7BK
重量(g)88材質ポリエステル
カラーブラック内寸245×90×40(H)mm
ポケット数5
ACアダプタや充電器、マウスなどのアクセサリーを整理収納できます。
収納物を一目で確認でき、出し入れしやすいフルオープンタイプです。
ファスナー付きポケットを1箇所、メッシュポケットを2箇所、オープンポケットを2箇所搭載しています。
開け閉めしやすいダブルファスナーを採用しています。
カバンの隙間にちょうど良いサイズで旅行や出張、通勤に便利です。
手首も通せるストラップ付きです。
ペンホルダー付きです。
モバイルバッテリーやアダプタなどの小物をまとめてすっきり整理収納できるコンパクトポーチ。
販売価格

2,120(税抜)/ 2,332円(税込)

カタログ価格

2,120円(税抜)/2,332円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/07 01:13現在)

更新
商品入数1販売単位
バリエーション一覧
EA927-201 180x125x 45mm 小物ポーチ
EA927-202 205x 95x 55mm 小物ポーチ
EA927-203 245x 90x 40mm 小物ポーチ
ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top