すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927AX-1A

品名 : 330x250x480mm/37L キャリーケース(シルバー)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ330(W)×250(D)×480(H)mm重量2.7kg(付属品含まず)
容量約37Lシルバー
材質ポリカーボネイト付属品ミニポーチ、鍵2本、アルファベットシール
機内持込サイズ対応
ファスナータイプ
ケース角部分には、強度が高められています。
細部まで機能をブラッシュアップした次世代のスタンダードモデル。
伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック、アンロックが可能。
キャスターは安心のHINOMOTO製の新素材「Lisoft」を仕様したサイレントラン静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になります。
米国運輸保安局から許可されたTSAロックを搭載しており、アメリカ国内の空港を利用する際には施錠したまま荷物を預けることができ、安心してご使用いただけます。
内装には小物が仕分けしやすく便利なメッシュポケット、荷崩れ防止のクロスベルト(長さ調節可能)がついています。
販売価格

20,000(税抜)/ 22,000円(税込)

カタログ価格

20,000円(税抜)/22,000円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2026/04/03 04:40現在)

更新
商品入数1販売単位
ウェブカタログ画像

資料

カタログ