すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927AX-26A

品名 : 340x240x480mm/35L キャリーケース(黒)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ340(W)×240(D)×480(H)mm容量約35L
重量3.1kg(付属品含まず)
材質ポリカーボネート付属品ミニポーチ、鍵2本、アルファベットシール
キャスター自在×4
機内持込サイズ対応
ストッパー付でビジネスユースをより快適にするフロントオープンキャリーです。
伸縮ハンドルのベースに設置されたスライドスイッチで簡単にロック、アンロックが可能
フロントパネルとメインルームを集中施錠可能なツインロックで便利に使用できます。
米国運輸保安局から許可されたTSAロックを搭載しており、アメリカ国内の空港を利用する際には施錠したまま荷物を預けることができ、安心してご使用頂けます。
ファスナーは信頼の高いYKK製。メインファスナーはエレメントが上下2段のより頑丈なダブルファスナーを採用しています。
キャスターは安心のHINOMOTO製のストッパー付静音キャスターを搭載。静音性を追求しながら安定した走行が可能になるダブルホイールタイプです。
ケース角部分には、強度が高められています。
販売価格

26,000(税抜)/ 28,600円(税込)

カタログ価格

26,000円(税抜)/28,600円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/14 12:13現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA927AX-26B
バリエーション一覧
EA927AX-26A 340x240x480mm/35L キャリーケース(黒)
EA927AX-27A 340x240x480mm/35L キャリーケース(シルバー)
その他関連
部品EA927AX-40 : 交換キャスター(2個)
ウェブカタログ画像
  • 画像はEA927AX-27Aです

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top