すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927BG-2B

品名 : 350x230x460(H)mm/34L キャリーケース(紺)

取扱中止になりました。代替品情報はございません。

仕様

サイズ(W×D×H)mm350×230(280)×460材質PAP(ABSにポリカーボネートを2層コート)
重量約3.7kg容量約34(41)L
カラー総外周365(W)×235(D)×460(H)mm
TSAロック
100席以上の国内線機内持ち込み対応サイズ
特許取得の特殊構造タイヤはかつてない走行音の静かさを誇り、静粛性だけでなく振動も吸収します。
本体開閉は360°一周したラウンドファスナーにより、どの方向からでも開閉が可能。
エクスパンダブルファスナー付きで、マチ幅が+約4cm広がります。
★USBポート付
多段式伸縮ハンドルで、自分にあった高さが選べます。
本体前面の底部に手が入るボトムハンドル付
販売価格

24,600(税抜)/ 27,060円(税込)

カタログ価格

24,600円(税抜)/27,060円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/14 09:47現在)

更新
商品入数1販売単位
その他関連
部品EA927BG-30 : 交換用キャスターセット(2個入)/EA927BG-61・-81用
ウェブカタログ画像
  • ※品番によってサイズ、色は異なります。
  • ※品番によってサイズ、色は異なります。
  • ※品番によってサイズ、色は異なります。

資料

カタログ
  1. PDF

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top