すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927BH-39

品名 : 410x180x350mm/26L キャリーケース

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

サイズ(W×D×H)mm410×180×350容量26L
材質ポリエスター重量(g)2200
機内持込サイズ
2段階調整キャリーバー
背面にネーム入れ付
販売価格

15,000(税抜)/ 16,500円(税込)

カタログ価格

15,000円(税抜)/16,500円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 11:34現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA927CH-20
  • 品番

    EA927CH-20

  • コメント

    違い:サイズ、容量など

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top