すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927CE-5

品名 : 508x305x406mm エンゲジメントパック(OD色)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

材質ポリエステル(600デニール)リュックサイズ406(W)×305(D)×508(H)mm
ポーチサイズ406(W)×178(D)×178(H)mm重量2.0.kg
バッグ容量26Lポーチ容量6L
OD
肩部分に2か所のDリング付(スチール製)
ポーチは取り外しが可能です。
2.5Lまでの給水パック収納可能
腰部分にストラップ付
外ポケット3個
販売価格

13,700(税抜)/ 15,070円(税込)

カタログ価格

13,700円(税抜)/15,070円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/05/08 19:24現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA927BH-61
  • 品番

    EA927BH-61

  • コメント

    380x230x540mm/36L ブラック

ウェブカタログ画像

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top