使用時には大容量、収納時はコンパクトに折りたためるボストンバッグ
仕様
材質 | ポリエステル(400デニール) | サイズ(W×D×H)mm | 使用時:610×254×305 収納時:178×178×51 |
---|
容量 | 47L | 重量(g) | 198 |
---|
色 | 黒 | | |
---|
外ポケット1個 |
収納袋、Dリング付 |
使用時には大容量、収納時はコンパクトに折りたためるボストンバッグ |
販売価格 | 4,390円(税抜)/
4,829円(税込)
| カタログ価格 | 4,390円(税抜)/4,829円(税込) |
---|
在庫数 | 最新在庫:
10 (2024/05/05 17:02現在) |
---|
商品入数 | 1 | 販売単位 | 個 |
---|
カタログページ | 1597ページ |
---|
代替品