すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927CK-32

品名 : 144x 3x195mm ネックポーチ

仕様

サイズW×D×H(mm)144×3×195容量0.1L
材質ナイロンカラーブラック
重量(g)200
ICカードやパスポートなどを収納できます。
ネックストラップは調整可能
販売価格

1,700(税抜)/ 1,870円(税込)

カタログ価格

1,700円(税抜)/1,870円(税込)

在庫数

最新在庫: 41

(2024/05/07 03:37現在)

更新
商品入数1販売単位
カタログページ2089ページ
ウェブカタログ画像
  • エスコ便利カタログ2088ページ
  • エスコ便利カタログ2089ページ

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

最近見た商品

page top