すべての商品

前日在庫を参照しております。リアルタイム在庫は検索結果一覧画面でご確認頂けます。

  • 価格帯 円〜

品番 : EA927LF-51

品名 : 338x251x552mm/32L キャリーケース(シルバー)

取扱中止になりました。代替品情報をご参照ください。

仕様

メーカーキャプテンスタッグ型番UV-63
サイズ(W×D×H)mm外寸:338×251×552
内寸:約330×200×480
容量約32L
重量4.3kgシルバー
材質アルミニウム合金
旅行目安:1~3泊対応
キャスター自在×4
360°自由回転するダブルキャスタータイプ。
静かで、スムーズな走行と安定性に優れる静音キャスター。
ボディのコーナー部分には、ボディを衝撃から守るアルミニウムの補強コーナーパッド付き。
セキュリティーチェックの際にケースを破損させることなく開けることができるTSALOCK付き。
丈夫なアルミニウム合金のスーツケースです。
販売価格

59,400(税抜)/ 65,340円(税込)

カタログ価格

59,400円(税抜)/65,340円(税込)

在庫数

最新在庫: 0

(2024/04/29 08:10現在)

更新
商品入数1販売単位

代替品

EA927AX-1C
  • 品番

    EA927AX-1C

  • コメント

    容量37L/シルバー/トラベルセントリー付

バリエーション一覧
EA927LF-51 338x251x552mm/32L キャリーケース(シルバー)
EA927LF-52 453x278x670mm/56L キャリーケース(シルバー)
EA927LF-53 530x305x765mm/86L キャリーケース(シルバー)
ウェブカタログ画像
  • ※画像はEA927LF-52です。
  • ※画像はEA927LF-52です。

ご注意:商品をご購入いただく前にご一読下さい。

  • エスコラベル
    <商品について>

    取扱商品にはバーコード入りのエスコラベルを貼っております。(一部メーカー直送品を除く)又、モデルチェンジ・改良等諸事情により、予告なく仕様の変更や廃番になる商品がございます。

  • <サイズについて>

    表示値は誤差を含みますので、ゆとりを持った選択をお願いいたします。

  • <カラーについて>

    掲載商品の色調につきましては、実際の色と多少異なる場合がございます。

  • <重量物の別途費用について>

    組立、据え付け、設置については別途請求になる場合がございます。

page top